FIBOX - DIN-kiskokehys - DRS ARCA 705030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 485 mm
Korkeus - 685 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074082961
Sähkönumero
3423873
Toimittajan tuotenumero
8120775
Tukkuerä
1
Leveys:
485 mm
Korkeus:
685 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle:
500 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
700 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
300 mm
Syvyys:
35 mm
Väri:
harmaa
DIN-kiskokehyssarja, 4 riviä x 21 modulia, ARCA kaappikoolle 700x500x300 FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 685 x 485 x 35
DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 4 riviä x 21 modulia, ARCA kaappikoolle 700x500x300
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 685 x 485 x 35
DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 4 riviä x 21 modulia, ARCA kaappikoolle 700x500x300



