FIBOX - DIN-kiskokehys - DRS ARCA 806030

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 585 mm

  • Korkeus - 785 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - asennuskisko

  • Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074082985

Sähkönumero

3423879

Toimittajan tuotenumero

8120777

Tukkuerä

1

Leveys:

585 mm

Korkeus:

785 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

asennuskisko

Soveltuu koteloleveydelle:

600 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

800 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

300 mm

Syvyys:

35 mm

Väri:

harmaa

DIN-kiskokehyssarja, 4 riviä x 26 modulia, ARCA kaappikoolle 800x600x300 FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat 785 x 585 x 35

DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 4 riviä x 26 modulia, ARCA kaappikoolle 800x600x300