FIBOX - EK alaosan laippatiiviste - Laippatiiviste,EPDM,217x85x2mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 217 mm
Korkeus - 85 mm
Materiaali - muu
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074316981
Sähkönumero
3424733
Toimittajan tuotenumero
3510947
Tukkuerä
1
Leveys:
217 mm
Korkeus:
85 mm
Materiaali:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
2 mm
Väri:
musta
Laippa-aukon tiiviste, Koko 2, Ei sisällä asennustarvikkeita, IP65 EK alaosan laippa-aukon tiiviste, Koko 2, EPDM, 217x85x2 mm
Tuote:
Tuotekuvaus : Flange gasket
Lisätieto : Koko 2
Pakkausyksikkö : 10
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 217
Leveys (mm) : 85
Korkeus (mm) : 2
Materiaalit :
Materiaali : EPDM
Tiivistemateriaali : FOAM
Luokat :
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Tuote:
Tuotekuvaus : Flange gasket
Lisätieto : Koko 2
Pakkausyksikkö : 10
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 217
Leveys (mm) : 85
Korkeus (mm) : 2
Materiaalit :
Materiaali : EPDM
Tiivistemateriaali : FOAM
Luokat :
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65