FIBOX - Euronord kotelo - PC 080807

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 80 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 82 mm
Syvyys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074003614
Sähkönumero
3423426
Toimittajan tuotenumero
7032560
Tukkuerä
8
Väri:
harmaa
Leveys:
80 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
82 mm
Syvyys:
65 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.
EURONORD-kotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille. EURONORD-koteloita valmistetaan polykarbonaatista, ABS-muovista ja polyesteristä. Fiboxin vakiovalikoimassa on yli 140 Euronord-tyyppiä.
Mitat 80 x 82 x 65
Sisältää : Kotelon alaosan, asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuvit, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit. IP66, IP67, IK07, IK08
EURONORD, PC 080807, Polykarbonaatti-kotelo, 80x82x65, harmaa, Sis. kiinnitysruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansiruuvit. Kotelointiluokka (EN 60529) IP 66/IP 67, Iskunkestävyys (EN 62262) IK 07/IK 08
Tuote:
Tuotekuvaus : Kotelo PC, polykarbonaatti
Lisätieto : Harmaa kansi
Mitat :
Pituus (mm) : 80
Leveys (mm) : 82
Korkeus (mm) : 65
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66, IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07, IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C




