FIBOX - Huoltokytkin - HK 101

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410036105978

Sähkönumero

3610597

Toimittajan tuotenumero

6700097

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentäsentojen määrä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A

0 (off) -asento:

kyllä

Laitteen rakenne:

pinta-asennettu laite

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

230 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Kilven koko:

muu

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Koteloitu laite:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Sopii väliasennukseen:

kyllä

Asennus edestä:

kyllä

Lattia asennus:

ei

Alumiinikotelo, sinetöitävä 0/1 kytkimellä Huoltokytkin
Alumiinikotelo, sinetöitävä 0/1 kytkimellä
2 x Pg13,5