FIBOX - Kaapelipäätekotelo - MB 2260

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kaapelipäätekotelo - MB 2260

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 85 mm

  • Korkeus - 216 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - putki

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074031648

Sähkönumero

3423055

Toimittajan tuotenumero

3730260

Tukkuerä

1

Leveys:

85 mm

Korkeus:

216 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

putki

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

ei

Kaapelinpäätekotelo halkaistu , sis. pohjan, kannen ruuveilla, peitetulpan FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.