FIBOX - Kaapelipäätteet - EPA 2260 SET

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 85 mm

  • Korkeus - 216 mm

  • Läpivientireikien määrä - 2

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074033161

Sähkönumero

3413052

Toimittajan tuotenumero

3550052

Tukkuerä

12

Tyyppi:

suora

Leveys:

85 mm

Korkeus:

216 mm

Läpivientireikien määrä:

2

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

putki

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

ei

Kaapelipäätesarja (2 kaapelia), koko 2, sis. asennustarvikkeet, 85x216x110 FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.

Sisältää:
Kaapelin läpivientilaippa asennustarvikkeineen IP65; IK08. Kahdelle kaapelille.

Mitat:
- Pituus (mm) : 85
- Leveys (mm) : 216
- Korkeus (mm) : 110