FIBOX - Kalvotiiviste IP65 - FEM 10-14/23 PG16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 10...14 mm
Malli / Tyyppi - suljettu
Keskiöreikä - 23 mm
Seinämän paksuus - 1...4 mm
Kokonaispituus - 21.6 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074035455
Sähkönumero
1722307
Toimittajan tuotenumero
3545081
Tukkuerä
50
Sopii kaapelihalkaisijoille:
10...14 mm
Malli / Tyyppi:
suljettu
Keskiöreikä:
23 mm
Seinämän paksuus:
1...4 mm
Kokonaispituus:
21.6 mm
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Vedonpoistin:
ei
Kutistustapa:
ei
Materiaali:
kumi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kulmamalli:
ei
Vedenpitävä:
kyllä
Palonkestävä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kaasunkestävä:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.
Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.