FIBOX - Kansiluukku - L 12 II

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunan materiaali - muovi
Sarana - kyllä
Leveys - 128 mm
Korkeus - 248 mm
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074036841
Sähkönumero
3422652
Toimittajan tuotenumero
3730775
Tukkuerä
10
Ikkunan materiaali:
muovi
Sarana:
kyllä
Leveys:
128 mm
Korkeus:
248 mm
Syvyys:
20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Luukku 12 moduulia, Läpinäkyvä savunharmaa kansi FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.
Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.
Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.


