FIBOX - Kansiluukku - L 44 II

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kansiluukku - L 44 II

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 331 mm

  • Korkeus - 377 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074035127

Sähkönumero

3421149

Toimittajan tuotenumero

4512299

Tukkuerä

5

Leveys:

331 mm

Korkeus:

377 mm

Syvyys:

20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Luukku 36 moduulia, Läpinäkyvä savunharmaa kansi FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.

Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.