FIBOX - Kansiluukku - PW 343009 T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunan materiaali - muovi
Sarana - kyllä
Leveys - 342 mm
Korkeus - 295 mm
Syvyys - 88 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074309747
Sähkönumero
3424430
Toimittajan tuotenumero
4901824
Tukkuerä
1
Ikkunan materiaali:
muovi
Sarana:
kyllä
Leveys:
342 mm
Korkeus:
295 mm
Syvyys:
88 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Suoja- ja tarkistusikkuna, 342x295x88, Double Bit 3 lukot, läpinäkyvä kansi, polykarbonaatti, PUR-tiiviste, sis. asennusruuvit sekä avain, IP66, IK09 Fibox Protection Window
PW 343009 T, Protection Window, Suoja- ja tarkistusikkuna, 342x295x88, Double Bit 3 lukot, läpinäkyvä kansi, polykarbonaatti, PUR-tiiviste, sis. asennusruuvit sekä avain, IP66, IK09
• Matalaprofiilinen, yhtenäinen, sarana
• Päällekkäin menevä kansi, lujuuden ja tiivistyksen parantamiseksi
• Double Bit 3 quarter turn -lukko (Kysy muista lukitusvaihtoehdoista)
• Suuri katselualue
• Läpinäkyvä kansi
• Integroitu PUR-tiiviste
Turvallisen matalaprofiilisen, jatkuvan saranarakenteen ja tyylikkäiden integroitujen neljänneskierroksen lukkojen ansiosta suojaikkunat soveltuvat kohteisiin, joissa turvallisuutta ja varmuutta tarvitaan. Fibox Protection Window -sarjassa syvyys antaa parhaimman tilan työskentelyyn ja siinä on suurin katseluala. Tämän tuotteen tärkein ominaisuus on, että se toimii minkä tahansa Fibox-kotelon kanssa.
Protection Window tarjoaa helposti asennettavan ja turvallisen HMI-yhteyspisteen mihin tahansa koteloon tai tasaiselle pinnalle korkean IP66- ja IK09-tiiviys- ja iskunkestävyysluokkien ansiosta.
Tuote:
Tuotekuvaus : PW Inspection Protection window,
Lisätieto : 342x295x88 mm, DB3 lock, Transparent cover
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 342
Leveys (mm) : 295
Korkeus (mm) : 88
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK09
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
UL Type : 4, 4X, 12 and 13
PW 343009 T, Protection Window, Suoja- ja tarkistusikkuna, 342x295x88, Double Bit 3 lukot, läpinäkyvä kansi, polykarbonaatti, PUR-tiiviste, sis. asennusruuvit sekä avain, IP66, IK09
• Matalaprofiilinen, yhtenäinen, sarana
• Päällekkäin menevä kansi, lujuuden ja tiivistyksen parantamiseksi
• Double Bit 3 quarter turn -lukko (Kysy muista lukitusvaihtoehdoista)
• Suuri katselualue
• Läpinäkyvä kansi
• Integroitu PUR-tiiviste
Turvallisen matalaprofiilisen, jatkuvan saranarakenteen ja tyylikkäiden integroitujen neljänneskierroksen lukkojen ansiosta suojaikkunat soveltuvat kohteisiin, joissa turvallisuutta ja varmuutta tarvitaan. Fibox Protection Window -sarjassa syvyys antaa parhaimman tilan työskentelyyn ja siinä on suurin katseluala. Tämän tuotteen tärkein ominaisuus on, että se toimii minkä tahansa Fibox-kotelon kanssa.
Protection Window tarjoaa helposti asennettavan ja turvallisen HMI-yhteyspisteen mihin tahansa koteloon tai tasaiselle pinnalle korkean IP66- ja IK09-tiiviys- ja iskunkestävyysluokkien ansiosta.
Tuote:
Tuotekuvaus : PW Inspection Protection window,
Lisätieto : 342x295x88 mm, DB3 lock, Transparent cover
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 342
Leveys (mm) : 295
Korkeus (mm) : 88
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK09
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
UL Type : 4, 4X, 12 and 13



