FIBOX - Kansiluukun kosketussuoja - B24 10620-45

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kansiluukun kosketussuoja - B24 10620-45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Syvyys - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074032034

Sähkönumero

3420148

Toimittajan tuotenumero

3730620

Tukkuerä

10

Leveys:

100 mm

Korkeus:

100 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

20 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Kansiluukun kosketussuoja, 2x12 moduulia FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.

Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.