FIBOX - Kansiruuvi - MBS HL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Korkeus - 100 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
40 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034250700
Sähkönumero
3425070
Toimittajan tuotenumero
6300003
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Korkeus:
100 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
20 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Ruuvisetti, 4 kpl harmaa polyamidi kansiruuvi 40mm, 4 kpl ZN 2.9x6.5 asennusruuvi, Kotelolle: Korkea kansi (25-100 mm), Matala alaosa (25 mm) FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot
FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta. MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita. Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille. MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta TPE-tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Osassa koteloista on käytössä myös polyuretaanitiiviste (PUR).
LL, LH, HL, HH, BLL, BLH, BHL ja BHH. L=Low, H=High, B=Black (Kansiruuvin väri RAL 9005). 1.kirjain kansiruuvin pituus, 2.kirjain asennusruuvin pituus.
FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta. MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita. Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille. MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta TPE-tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Osassa koteloista on käytössä myös polyuretaanitiiviste (PUR).
LL, LH, HL, HH, BLL, BLH, BHL ja BHH. L=Low, H=High, B=Black (Kansiruuvin väri RAL 9005). 1.kirjain kansiruuvin pituus, 2.kirjain asennusruuvin pituus.


