FIBOX - Kansiruuvisarja EK/SOLID - SS 10256-4 sis.4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 21 mm
Korkeus - 62 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
12 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074030856
Sähkönumero
3420213
Toimittajan tuotenumero
3544256
Tukkuerä
12
Leveys:
21 mm
Korkeus:
62 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
10 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Kansiruuvisarja, 30/100 mm kanteen, Kansiruuvin pituus 62mm, 4 kpl harmaa polyamidi kansiruuvi, 4 kpl metalli asennusruuvi asennuslevylle/DIN-kiskolle FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Kansiruuvisarja, 30/100 mm kanteen, Kansiruuvin pituus 62mm, 4 kpl harmaa polyamidi kansiruuvi, 4 kpl metalli asennusruuvi asennuslevylle/DIN-kiskolle
Tuote:
Tuote nr : 3544256
Tuotekuvaus : Neljän ruuvin sarja
Lisätieto : 30/100 mm kanteen
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pakkaus:
Pituus (mm) : 100
Leveys (mm) : 100
Korkeus (mm) : 10
Kpl:
Pituus (mm) : 62
Leveys (mm) : 21
Korkeus (mm) : 10
Materiaalit :
Materiaali : Polyamidi
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Kansiruuvisarja, 30/100 mm kanteen, Kansiruuvin pituus 62mm, 4 kpl harmaa polyamidi kansiruuvi, 4 kpl metalli asennusruuvi asennuslevylle/DIN-kiskolle
Tuote:
Tuote nr : 3544256
Tuotekuvaus : Neljän ruuvin sarja
Lisätieto : 30/100 mm kanteen
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pakkaus:
Pituus (mm) : 100
Leveys (mm) : 100
Korkeus (mm) : 10
Kpl:
Pituus (mm) : 62
Leveys (mm) : 21
Korkeus (mm) : 10
Materiaalit :
Materiaali : Polyamidi
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80


