FIBOX - Kansiruuvisarja EK/SOLID - SS 10256-6 sis.6kpl

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kansiruuvisarja EK/SOLID - SS 10256-6 sis.6kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Syvyys - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 12 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074030979

Sähkönumero

3420215

Toimittajan tuotenumero

3546256

Tukkuerä

12

Leveys:

100 mm

Korkeus:

100 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

20 mm

Väri:

harmaa

Kuuden ruuvin sarja, 30/100 mm kanteen FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.