FIBOX - Keskuksen lisätarvike - CBS ARCA 30


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 70 mm
Korkeus - 245 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - syvyydensäätökisko
Soveltuu kotelosyvyydelle - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074083166
Sähkönumero
3423904
Toimittajan tuotenumero
8120812
Tukkuerä
1
Leveys:
70 mm
Korkeus:
245 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
syvyydensäätökisko
Soveltuu kotelosyvyydelle:
300 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Asennuslevyn syvyydensäätösetti kaapin kulmiin, sis. 4 x kulmapala ja kiinnitysruuvit, 4 x asennuslevyn kiinnitysklipsi ja kiinnitysruuvit, ARCA kaappikokoihin joissa syvyys 300mm FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 245 x 70 x 30
CBS, Corner adjustment Set, Asennuslevyn syvyydensäätösetti kaapin kulmiin, sis. 4 x kulmapala ja kiinnitysruuvit, 4 x asennuslevyn kiinnitysklipsi ja kiinnitysruuvit, ARCA kaappikokoihin joissa syvyys 300mm
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 245 x 70 x 30
CBS, Corner adjustment Set, Asennuslevyn syvyydensäätösetti kaapin kulmiin, sis. 4 x kulmapala ja kiinnitysruuvit, 4 x asennuslevyn kiinnitysklipsi ja kiinnitysruuvit, ARCA kaappikokoihin joissa syvyys 300mm