FIBOX - Keskuksen lukko - LIS ARCA 1242E MID WINGKNOB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sylinteri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074306241
Sähkönumero
3424608
Toimittajan tuotenumero
8120985
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
sylinteri
Lukko 1242E keskikoko siipinuppi, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060 FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
LIS ARCA 1242E MID WINGKNOB, Locking Insert Set, Lukko 1242E keskikoko siipinuppi, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
LIS ARCA 1242E MID WINGKNOB, Locking Insert Set, Lukko 1242E keskikoko siipinuppi, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060