FIBOX - Kiinnityskorva 2 kpl - FP 10674

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40 mm
Korkeus - 88 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074033079
Sähkönumero
3424980
Toimittajan tuotenumero
5510674
Tukkuerä
12
Leveys:
40 mm
Korkeus:
88 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
14 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Seinäkiinnikesetti, Sis. 2 kpl seinäkiinnike, harmaa, muovi, 4 kpl KN 3.9x9.5 asennusruuvit, MNX 300 kotelokoko vaatii 2 kpl seinäkiinnikesettejä FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot
FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta. MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita. Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille. MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta TPE-tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Osassa koteloista on käytössä myös polyuretaanitiiviste (PUR).
Seinäkiinnikesetti, Sis. 2 kpl seinäkiinnike, harmaa, muovi, 4 kpl KN 3.9x9.5 asennusruuvit, MNX 300 kotelokoko vaatii 2 kpl seinäkiinnikesettejä
FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta. MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita. Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille. MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta TPE-tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Osassa koteloista on käytössä myös polyuretaanitiiviste (PUR).
Seinäkiinnikesetti, Sis. 2 kpl seinäkiinnike, harmaa, muovi, 4 kpl KN 3.9x9.5 asennusruuvit, MNX 300 kotelokoko vaatii 2 kpl seinäkiinnikesettejä



