FIBOX - Kiinnityssarja - MB 10672

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kiinnityssarja - MB 10672

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 91 mm

  • Korkeus - 20 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - asennussarja

  • Syvyys - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074030801

Sähkönumero

3420095

Toimittajan tuotenumero

3570672

Tukkuerä

12

Leveys:

91 mm

Korkeus:

20 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

asennussarja

Syvyys:

22 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Kiinnityssankapari + 4 kpl ruuveja, koko 3 FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.