FIBOX - Korotuskappale - MB10391-PM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 127 mm
Korkeus - 15 mm
Läpivientireikien määrä - 1
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074300270
Sähkönumero
3413083
Toimittajan tuotenumero
2550069
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
127 mm
Korkeus:
15 mm
Läpivientireikien määrä:
1
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
ei
Paksuus:
332 mm
Korotuslaippa, 332x127x15, tiivisteellä ja asennustarvikkeilla FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Sisältää : Korotuslaippa, 332x127x15, tiivisteellä ja asennustarvikkeilla
Tuote:
Tuote nr : 2550069
Tuotekuvaus : Korotuslaippa
Mitat :
Pituus (mm) : 332
Leveys (mm) : 127
Korkeus (mm) : 15
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Sisältää : Korotuslaippa, 332x127x15, tiivisteellä ja asennustarvikkeilla
Tuote:
Tuote nr : 2550069
Tuotekuvaus : Korotuslaippa
Mitat :
Pituus (mm) : 332
Leveys (mm) : 127
Korkeus (mm) : 15
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C



