FIBOX - Korotusrengas ruuveineen - EKUZR 560X380X50


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 378 mm
Korkeus - 558 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 378 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074005779
Sähkönumero
3420080
Toimittajan tuotenumero
3730323
Tukkuerä
2
Leveys:
378 mm
Korkeus:
558 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
378 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
558 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
180 mm
Syvyys:
50 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Korotuskehys 50 mm, koteloille:, 560x380x180 FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Mitat 560 x 380 x 50
Sisältää : Korotuskehys asennustarvikkeineen, kotelolle: 560x380x180
Tuote:
Tuotekuvaus : Korotuskehys 50 mm, kotelolle: 560x380x180
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 560
Leveys (mm) : 380
Korkeus (mm) : 50
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Mitat 560 x 380 x 50
Sisältää : Korotuskehys asennustarvikkeineen, kotelolle: 560x380x180
Tuote:
Tuotekuvaus : Korotuskehys 50 mm, kotelolle: 560x380x180
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 560
Leveys (mm) : 380
Korkeus (mm) : 50
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C