FIBOX - Kotelo ilman kantta - EKMB 380X190X100

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kotelo ilman kantta - EKMB  380X190X100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 190 mm

  • Korkeus - 380 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Soveltuu koteloleveydelle - 190 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074000040

Sähkönumero

3420110

Toimittajan tuotenumero

3530136

Tukkuerä

8

Leveys:

190 mm

Korkeus:

380 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu koteloleveydelle:

190 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

380 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

130 mm

Syvyys:

100 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Alaosa PC, 380x190x100, Laippa-aihiot: 2x koko 1 + 2x koko 2 FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.

Mitat 380 x 190 x 100

Sisältää : Kotelon alaosa, Laippa-aihiot: 2x koko 1 + 2x koko 2

Tuote:
Tuotekuvaus : Alaosa PC, polykarbonaatti
Lisätieto : Laippa-aihiot: 2x koko 1 + 2x koko 2
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl

Mitat :
Pituus (mm) : 380
Leveys (mm) : 190
Korkeus (mm) : 100

Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035

Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :
Sähköeristys : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C