FIBOX - Kotelo ilman kantta - EKPG 380X280X100

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kotelo ilman kantta - EKPG  380X280X100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 280 mm

  • Korkeus - 380 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Soveltuu koteloleveydelle - 280 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074000095

Sähkönumero

3420122

Toimittajan tuotenumero

3530134

Tukkuerä

4

Leveys:

280 mm

Korkeus:

380 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu koteloleveydelle:

280 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

380 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

130 mm

Syvyys:

100 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Alaosa PC, Laippa-aihiot; 2x koko 1 + 3x koko 2 FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.