FIBOX - Kotelo ilman kantta - EKUM 560X380X150

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 380 mm

  • Korkeus - 560 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Soveltuu koteloleveydelle - 380 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074000149

Sähkönumero

3420131

Toimittajan tuotenumero

3530319

Tukkuerä

2

Leveys:

380 mm

Korkeus:

560 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu koteloleveydelle:

380 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

560 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

180 mm

Syvyys:

150 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Alaosa PC, Laippa-aihiot; 5x koko 2 + 1x koko 3 FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.