FIBOX - Läpivientilaippa - MB10324-PM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - muu
Leveys - 127 mm
Korkeus - 332 mm
Läpivientireikien määrä - 0
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074300263
Sähkönumero
3413071
Toimittajan tuotenumero
2550068
Tukkuerä
1
Tyyppi:
muu
Leveys:
127 mm
Korkeus:
332 mm
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:
0...0
Sopii kaapelihalkaisijoille:
0...0 mm
Peitelaippa, 332x127x15, koko 3, tiiviste, asennustarvikkeet, IP66, IK08 FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Mitat 332 x 127 x 15
Sisältää : Peitelaippa, tiiviste, asennustarvikkeet IP66; IK08
Tuote:
Tuote nr : 2550068
Tuotekuvaus : Laipan tiivistesarja, koko 3
Lisätieto : Peitelevyllä
Mitat :
Pituus (mm) : 332
Leveys (mm) : 127
Korkeus (mm) : 15
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat : Tiiviysluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Mitat 332 x 127 x 15
Sisältää : Peitelaippa, tiiviste, asennustarvikkeet IP66; IK08
Tuote:
Tuote nr : 2550068
Tuotekuvaus : Laipan tiivistesarja, koko 3
Lisätieto : Peitelevyllä
Mitat :
Pituus (mm) : 332
Leveys (mm) : 127
Korkeus (mm) : 15
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat : Tiiviysluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C


