Varastointi päättyy

FIBOX - Lehtiruuvi 80 - SS 10562

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Lehtiruuvi 80 - SS 10562

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 180 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074030726

Sähkönumero

3420193

Toimittajan tuotenumero

3540562

Tukkuerä

500

Leveys:

100 mm

Korkeus:

100 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu kotelosyvyydelle:

180 mm

Syvyys:

20 mm

Väri:

harmaa

Lehtiruuvi, 80 mm kanteen FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.