FIBOX - Luukku - L 10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 77 mm
Korkeus - 199 mm
Syvyys - 20 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074035523
Sähkönumero
3420136
Toimittajan tuotenumero
3730664
Tukkuerä
10
Leveys:
77 mm
Korkeus:
199 mm
Syvyys:
20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Luukku 10 moduulia, Kirkas kansi FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.
Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.
Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.


