FIBOX - MNX ABS kotelo harm.kannella - ABS 150/60HG 180X130X60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 130 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 180 mm
Syvyys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074022936
Sähkönumero
3420551
Toimittajan tuotenumero
6081313
Tukkuerä
4
Väri:
harmaa
Leveys:
130 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
180 mm
Syvyys:
60 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
ABS
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
MNX ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) on sarja MNX-asennuskoteloita, PCM ja PC koteloiden lisäksi.
Täydellinen kotelointijärjestelmä sovelluksiin, jotka vaativat kestävyyttä, toiminnallista muotoilua ja optimaalisia asennusmahdollisuuksia – jopa vaativissa ja altistuvissa ympäristöissä. Niin monilla variaatioilla ja lisävarustevaihtoehdoilla, että asiakaskohtaiset ratkaisut ovat laajasti mahdollisia vakiomallien pohjalta. ABS on materiaaliltaan hyvä kemiallisessa kestävyydessä, kestäen hyvin monia eri kemikaaleja. Polykarbonaattiin verrattuna, ABS on myös edullisempi vaihtoehto.
FIBOX MNX koteloiden eri variaatiot; polykarbonaatti- ja ABS kotelot
MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta. MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita. Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille. MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta TPE-tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Osassa koteloista on käytössä myös polyuretaanitiiviste (PUR).
Mitat valikoimassa, KxLxS: 100*100*35 mm - 360*255*150 mm.
PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508 ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL94HB
PC = polykarbonaatti, PCM = polykarbonaatti, metriset läpilyöntiaihiot, ABS = akryylinitriili-butadieeni-styreeni
G = Grey, harmaa, T = Transparent, savunharmaa läpinäkyvä kansi
L = Low, matala alaosa, H = High, korkea alaosa, XH = Extra High, extra korkea alaosa (PC-koteloissa), X = Extra high, extra korkea alaosa (PCM-koteloissa)
Tuote:
Tuotekuvaus : Kotelo ABS-muovi
Lisätieto : Korkea alaosa, harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 180
Leveys (mm) : 130
Korkeus (mm) : 60
Materiaalit :
Materiaali : ABS-muovi
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Luokat :
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C




