FIBOX - MNX kotelo kirk. kannella - PC 125/60HT 130X130X60


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 130 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 130 mm
Syvyys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074022349
Sähkönumero
3420441
Toimittajan tuotenumero
6011907
Tukkuerä
8
Väri:
harmaa
Leveys:
130 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
60 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Läpivientireikien määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Fibox PC (polycarbonate) on sarja MNX-asennuskoteloita, PCM ja ABS koteloiden lisäksi.
Täydellinen kotelointijärjestelmä sovelluksiin, jotka vaativat kestävyyttä, toiminnallista muotoilua ja optimaalisia asennusmahdollisuuksia – jopa vaativissa ja altistuvissa ympäristöissä. Niin monilla variaatioilla ja lisävarustevaihtoehdoilla, että asiakaskohtaiset ratkaisut ovat laajasti mahdollisia vakiomallien pohjalta.
FIBOX MNX koteloiden eri variaatiot; polykarbonaatti- ja ABS kotelot
MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta. MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita. Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille. MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta TPE-tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Osassa koteloista on käytössä myös polyuretaanitiiviste.
Mitat valikoimassa, KxLxS: 100*100*35 mm - 360*255*150 mm.
PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL94HB
PC = polykarbonaatti, PCM = polykarbonaatti, metriset läpilyöntiaihiot, ABS = akryylinitriilibutadieenistyreeni
G = Grey, harmaa, T = Transparent, savunharmaa läpinäkyvä kansi
L = Low, matala alaosa, H = High, korkea alaosa, XH = Extra High, extra korkea alaosa (PC-koteloissa), X = Extra high, extra korkea alaosa (PCM-koteloissa)
Tuote:
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 130
Leveys (mm) : 130
Korkeus (mm) : 60
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C