FIBOX - Ovi - IDS ARCA 2030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 200 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle - 300 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074090188
Sähkönumero
3424297
Toimittajan tuotenumero
8120910
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
200 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
300 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
150 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Sisäovisarja, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, RAL 7035, ARCA-kaappikoolle 200x300x150 FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, RAL 7035, ARCA-kaappikoolle 200x300x150
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, RAL 7035, ARCA-kaappikoolle 200x300x150



