FIBOX - Ovi - IDS ARCA 4050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle - 500 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074090201
Sähkönumero
3424299
Toimittajan tuotenumero
8120912
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
500 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
210 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Sisäovisarja, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, RAL 7035, ARCA-kaappikoolle 400x500x210 FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, RAL 7035, ARCA-kaappikoolle 400x500x210
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, RAL 7035, ARCA-kaappikoolle 400x500x210



