FIBOX - Ovi - IDS ARCA 4060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle - 600 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074090218
Sähkönumero
3424300
Toimittajan tuotenumero
8120913
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
600 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
210 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Sisäovisarja, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, RAL 7035, ARCA-kaappikoolle 400x600x210 FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, RAL 7035, ARCA-kaappikoolle 400x600x210
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, RAL 7035, ARCA-kaappikoolle 400x600x210




