FIBOX - Ovistopparisarja - DSP ARCA HLS

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Ovistopparisarja - DSP ARCA HLS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 15 mm

  • Korkeus - 104 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Syvyys - 16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074305107

Sähkönumero

3424602

Toimittajan tuotenumero

8120962

Tukkuerä

1

Leveys:

15 mm

Korkeus:

104 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

16 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Ovistopparisarja, ARCA-kaappeihin, vaakasuora, vasen, pieni, 15x104x16, galvanoitu teräs FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

DSP ARCA HLS, Door Stopper ARCA, Horizontal Left Small, Ovistopparisarja, ARCA-kaappeihin, vaakasuora, vasen, pieni, 15x104x16, galvanoitu teräs