FIBOX - Ovistopparisarja - DSP ARCA VLS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 15 mm
Korkeus - 104 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 16 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074305084
Sähkönumero
3424606
Toimittajan tuotenumero
8120960
Tukkuerä
1
Leveys:
15 mm
Korkeus:
104 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
16 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Ovistopparisarja, ARCA-kaappeihin, pystysuora, vasen, pieni, 15x104x16, galvanoitu teräs FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
DSP ARCA VLS, Door Stopper ARCA, Vertical Left Small, Ovistopparisarja, ARCA-kaappeihin, pystysuora, vasen, pieni, 15x104x16, galvanoitu teräs
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
DSP ARCA VLS, Door Stopper ARCA, Vertical Left Small, Ovistopparisarja, ARCA-kaappeihin, pystysuora, vasen, pieni, 15x104x16, galvanoitu teräs



