FIBOX - Päätekotelo - FTB-E Terminal box

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Vedonpoistin - kyllä
Väri - harmaa
Kaapelireservi - kyllä
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074320919
Sähkönumero
7221511
Toimittajan tuotenumero
6916134
Tukkuerä
50
Liittimen tyyppi:
SC
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
harmaa
Kaapelireservi:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
RAL-numero:
7035
Keskiölevy:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Laitteen leveys:
130 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Laitteen korkeus:
190 mm





