FIBOX - Piccolo kotelo harmaa kansi - ABS C 65G 140X80X65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 80 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 140 mm
Syvyys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074002075
Sähkönumero
3423455
Toimittajan tuotenumero
8784305
Tukkuerä
8
Väri:
harmaa
Leveys:
80 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
140 mm
Syvyys:
65 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Materiaalin laatu:
ABS
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
PICCOLO-kotelosarja on kehitetty erityisesti painikkeille, riviliittimille, käynnistimille ja elektronisille laitteille.
Sarjan koteloihin on myös helppo asentaa prosessinohjausantureita ja -katkaisimia. PICCOLOa valmistetaan polykarbonaatista ja ABS-muovista.


