FIBOX - Piccolo kotelo kirkas kansi - PC D 65T 170X80X65


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 80 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 170 mm
Syvyys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074002105
Sähkönumero
3423509
Toimittajan tuotenumero
8724007
Tukkuerä
8
Väri:
harmaa
Leveys:
80 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
170 mm
Syvyys:
65 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
FIBOX PICCOLO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
PICCOLO-kotelosarja on kehitetty erityisesti painikkeille, riviliittimille, käynnistimille ja elektronisille laitteille.
Sarjan koteloihin on myös helppo asentaa prosessinohjausantureita ja -katkaisimia. PICCOLOa valmistetaan polykarbonaatista ja ABS-muovista.