FIBOX - Piharasia AL - DIGI 2A2J1V DAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Aikakytkin - kyllä
Nimellisvirta - 16 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074054029
Sähkönumero
3420072
Toimittajan tuotenumero
611011001
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Aikakytkin:
kyllä
Nimellisvirta:
16 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Väri:
hopea
Maavuotovahti:
vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Korkeus:
248 mm
Leveys:
234 mm
Syvyys:
198 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Koteloitu laite:
kyllä
Aikakytkimien maksimimäärä:
2
Ajastinohjelmat:
päivä
Energiamittari:
ei
Liitäntäjännite:
230 V
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Suojakatkaisija:
kyllä
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Kytkentätapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Lämpöohjattu:
kyllä
Valolla:
kyllä
Asetusajan pidennys:
0 min
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
FIBOX PIHA sarja
PIHARASIAT autolämmitykseen ja pihojen sähköistykseen vaativissa olosuhteissa.
Kaikki lataus- ja lämmityslaitteemme valmistamme Suomessa, Lempäälän tehtaallamme. Autonlataus- ja -lämmitystuotteillamme on Avainlippu-tunnus osoituksena suomalaisesta työstä.
FIBOX-Piharasiat ovat oikea valinta, kun valintakriteereinä ovat tuotteen korkea laatu, käyttäjäystävällisyys ja tyylikäs muotoilu.
Nopeasti ja helposti asennettavat mallit, suuret asennustilat syöttökaapeleille. Kotelomateriaalit Polykarbonaatti ja anodisoitu Alumiini.
Markkinoiden suosituimmat muovipiharasiamallit ovat saatavana myös digitaalisilla ajastimilla.
Alumiini-piharasiamalleja on saatavana sekä digitaalisella ajastimella että mekaanisilla kelloilla varustettuina. Useita malleja eri kojeyhdistelmin. Pylväsasennus, selät vastakkain tai seinä-asennus.




