FIBOX - Polyesterikaappi - CAB P 1008030

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Polyesterikaappi - CAB P 1008030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 835 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 1035 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074050069

Sähkönumero

3424145

Toimittajan tuotenumero

8104309

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

835 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

1035 mm

Syvyys:

300 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukon ja muoviavaimen, ruuvit asennuslevylle/ DIN-kiskolle ja seinäkiinnikkeet ruuveilla. Seinäasennukseen tarvittavat ruuvit eivät kuulu toimitukseen. Kotelointiluokka (EN 60529) IP 66 Isku