FIBOX - Polykarbonaatti kaappi - CAB PC 203018 T

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Polykarbonaatti kaappi - CAB PC 203018 T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 200 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 300 mm

  • Syvyys - 180 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074020031

Sähkönumero

3424153

Toimittajan tuotenumero

8113031

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

200 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

300 mm

Syvyys:

180 mm

Läpinäkyvä kansi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

kyllä

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

kyllä

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi EPDM-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/ DIN-kiskolle ja kulmatulpat. Kotelointiluokka (EN 60529) IP 65 Iskunkestävyys (EN 62262) IK 08 FIBOX CAB polykarbonaatti- ja ABS kaapit
CAB-sähkökaapit on suunniteltu koteloimaan ja suojaamaan komponentteja ja laitteistoja vaativimmissakin olosuhteissa.
CAB-sähkökaappien ominaisuudet ovat ylivoimaisia verrattuna perinteisiin metallikaappeihin.
Fiboxin muovi- ja polyesterikaappien laaja valikoima takaa täydellisen ratkaisun jokaiseen kotelosovellukseen.