FIBOX - Polykarbonaatti kaappi - CAB PC 405020 T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 400 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 500 mm
Syvyys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074020352
Sähkönumero
3424172
Toimittajan tuotenumero
8113061
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
400 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
500 mm
Syvyys:
200 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
CAB-sähkökaapit on suunniteltu koteloimaan ja suojaamaan komponentteja ja laitteistoja vaativimmissakin olosuhteissa.
CAB-sähkökaappien ominaisuudet ovat ylivoimaisia verrattuna perinteisiin metallikaappeihin.
Fiboxin muovi- ja polyesterikaappien laaja valikoima takaa täydellisen ratkaisun jokaiseen kotelosovellukseen.


