FIBOX - Pylväsasennuspakkaus - ARCA PMK 40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 385 mm
Korkeus - 285 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennussarja
Syvyys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074083227
Sähkönumero
3424025
Toimittajan tuotenumero
8120842
Tukkuerä
1
Leveys:
385 mm
Korkeus:
285 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Syvyys:
35 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Pylväskiinnityssetti, ARCA kaappikokoihin 300x400x150/210, 500x400x210, 600x400x210, Pylvään halkaisijalle ⌀100-300mm, ruostumaton teräs FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 385 x 285 x 35
PMK, Pole Mounting Kit, Pylväskiinnityssetti, ARCA kaappikokoihin 300x400x150/210, 500x400x210, 600x400x210, Pylvään halkaisijalle ⌀100-300mm, ruostumaton teräs
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 385 x 285 x 35
PMK, Pole Mounting Kit, Pylväskiinnityssetti, ARCA kaappikokoihin 300x400x150/210, 500x400x210, 600x400x210, Pylvään halkaisijalle ⌀100-300mm, ruostumaton teräs



