FIBOX - Pylväsasennuspakkaus - ARCA PMK 50

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 485 mm

  • Korkeus - 385 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - asennussarja

  • Syvyys - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074083234

Sähkönumero

3424027

Toimittajan tuotenumero

8120843

Tukkuerä

1

Leveys:

485 mm

Korkeus:

385 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

asennussarja

Syvyys:

35 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Pylväskiinnityssetti, ARCA kaappikokoihin 400x500x210, 700x500x300, Pylvään halkaisijalle ⌀100-300mm, ruostumaton teräs FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat 485 x 385 x 35

PMK, Pole Mounting Kit, Pylväskiinnityssetti, ARCA kaappikokoihin 400x500x210, 700x500x300, Pylvään halkaisijalle ⌀100-300mm, ruostumaton teräs