FIBOX - Riviliitinkotelo PC - RLK3 180x130x75mm IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 180 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410034130934
Sähkönumero
3413093
Toimittajan tuotenumero
611006701
Tukkuerä
20
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
180 mm
Leveys:
130 mm
Oven tyyppi:
yksittäinen
Syvyys:
75 mm
Kaapeliläpivientien määrä:
10
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Moduulien määrä:
13
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
ei
RAL-numero:
7035
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Läpivientien määrä laipoille:
0
Soveltuu salamasuojaukseen:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Järjestelmän paloluokka:
muu


