FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 2030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 30 mm
Materiaali - metalli
Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074093172
Sähkönumero
3424648
Toimittajan tuotenumero
8120940
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Korkeus:
30 mm
Materiaali:
metalli
Soveltuu koteloleveydelle:
300 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
200 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Sadelippa, ruostumaton teräs 30x300x20, ARCA-kaappikoolle 200x300, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 30x300x20, ARCA-kaappikoolle 200x300, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 30x300x20, ARCA-kaappikoolle 200x300, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX


