FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 3020

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 3020

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 30 mm

  • Materiaali - metalli

  • Soveltuu koteloleveydelle - 200 mm

  • Soveltuu kotelokorkeudelle - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074093189

Sähkönumero

3424649

Toimittajan tuotenumero

8120941

Tukkuerä

1

Leveys:

200 mm

Korkeus:

30 mm

Materiaali:

metalli

Soveltuu koteloleveydelle:

200 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

300 mm

Syvyys:

20 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Sadelippa, ruostumaton teräs 30x200x20, ARCA-kaappikoolle 300x200, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 30x200x20, ARCA-kaappikoolle 300x200, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX