FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 3040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 30 mm
Materiaali - metalli
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074093196
Sähkönumero
3424652
Toimittajan tuotenumero
8120942
Tukkuerä
1
Leveys:
400 mm
Korkeus:
30 mm
Materiaali:
metalli
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
300 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Sadelippa, ruostumaton teräs 30x400x20, ARCA-kaappikoolle 300x400, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 30x400x20, ARCA-kaappikoolle 300x400, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 30x400x20, ARCA-kaappikoolle 300x400, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX


