FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 4060

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 4060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 30 mm

  • Materiaali - metalli

  • Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm

  • Soveltuu kotelokorkeudelle - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074093226

Sähkönumero

3424661

Toimittajan tuotenumero

8120945

Tukkuerä

1

Leveys:

600 mm

Korkeus:

30 mm

Materiaali:

metalli

Soveltuu koteloleveydelle:

600 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

400 mm

Syvyys:

20 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Sadelippa, ruostumaton teräs 30x600x20, ARCA-kaappikoolle 400x600, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 30x600x20, ARCA-kaappikoolle 400x600, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x10 TX