FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 5050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 500 mm
Korkeus - 20 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074314635
Sähkönumero
3424555
Toimittajan tuotenumero
8120954
Tukkuerä
1
Leveys:
500 mm
Korkeus:
20 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
500 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
500 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Sadelippa, ARCA-kaappikoolle 500x500, Mitat 30x500x20, Ruostumaton teräs FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ARCA-kaappikoolle 500x500, Mitat 30x500x20, Ruostumaton teräs
Muut sadelippakoot: 3424648, 3424649, 3424652, 3424655, 3424658, 3424661, 3424664, 3424667, 3424670, 3424673, 3424674 ja 3424677
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ARCA-kaappikoolle 500x500, Mitat 30x500x20, Ruostumaton teräs
Muut sadelippakoot: 3424648, 3424649, 3424652, 3424655, 3424658, 3424661, 3424664, 3424667, 3424670, 3424673, 3424674 ja 3424677


