FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 5070

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 5070

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 700 mm

  • Korkeus - 50 mm

  • Materiaali - metalli

  • Soveltuu koteloleveydelle - 700 mm

  • Soveltuu kotelokorkeudelle - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074093240

Sähkönumero

3424667

Toimittajan tuotenumero

8120947

Tukkuerä

1

Leveys:

700 mm

Korkeus:

50 mm

Materiaali:

metalli

Soveltuu koteloleveydelle:

700 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

500 mm

Syvyys:

20 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Sadelippa, ruostumaton teräs 50x700x20, ARCA-kaappikoolle 500x700, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x16 TX FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!

ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 50x700x20, ARCA-kaappikoolle 500x700, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x16 TX